FANTON SPA - FME90020 EST.M. 3 3G0,75 - S11+P11 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 m
Materiale della guaina esterna - Altri
Colore della guaina esterna - Bianco
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Collegamento 1 - Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)
Confezione
25 PZ
EAN
8015450900208
Codice prodotto
FME90020
Cod. produttore
90020
Produttore
FME
Lunghezza:
3 m
Materiale della guaina esterna:
Altri
Colore della guaina esterna:
Bianco
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Collegamento 1:
Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)
Numero di conduttori:
1
Collegamento 2:
Connettore del dispositivo (IEC 60320)
Cavo spiralato:
sì
Con interruttore (da cavo):
sì


