FANTON SPA - FME90040 EST.M. 3 3G1 - S11+P11 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 m
Colore della guaina esterna - Bianco
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Collegamento 1 - Presa Euro (P10)
Numero di conduttori - 3
Confezione
25 PZ
EAN
8015450900406
Codice prodotto
FME90040
Cod. produttore
90040
Produttore
FME
Lunghezza:
3 m
Colore della guaina esterna:
Bianco
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Collegamento 1:
Presa Euro (P10)
Numero di conduttori:
3
Collegamento 2:
Presa mobile europea
Con conduttore di terra:
sì
Tensione nominale:
500...500 V
Cavo spiralato:
sì
Con interruttore (da cavo):
no


