AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME90111 EST.M. 5 3G0,75 SENZA SP/PR. NE

copiacopia
FANTON SPA - FME90111 EST.M. 5 3G0,75 SENZA SP/PR. NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Collegamento 1 - Altri

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8015450901113

Codice prodotto

FME90111

Cod. produttore

90111

Produttore

FME

Lunghezza:

3 m

Materiale della guaina esterna:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Collegamento 1:

Altri

Numero di conduttori:

1

Collegamento 2:

Altri

Cavo spiralato:

Con interruttore (da cavo):

Costruite in riferimento alle norme CEI 23-50, CEI 20-20. Spina pressofusa con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato annegati e protetti. Presa pressofusa con alveoli in ottone, schermati con grado di protezione 2.1 contro i contatti accidentali e volontari.