AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME90140 EST.M. 5 3G1,5 SENZA SP/PR. BI

copiacopia
FANTON SPA - FME90140 EST.M. 5 3G1,5 SENZA SP/PR. BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Bianco

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450901403

Codice prodotto

FME90140

Cod. produttore

90140

Produttore

FME

Lunghezza:

5 m

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Bianco

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di conduttori:

3

Con conduttore di terra:

Cavo spiralato:

Cordone estensibile 5m 3G1,50 05VVH8-F senza spina e senza presa