FANTON SPA - FME90150 EST.M. 5 4G1 SENZA SP/PR. BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 5 m
Colore della guaina esterna - Bianco
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Collegamento 1 - Altri
Numero di conduttori - 4
Confezione
12 PZ
EAN
8015450901502
Codice prodotto
FME90150
Cod. produttore
90150
Produttore
FME
Lunghezza:
5 m
Colore della guaina esterna:
Bianco
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Collegamento 1:
Altri
Numero di conduttori:
4
Con conduttore di terra:
sì
Tensione nominale:
500...500 V
Cavo spiralato:
sì
Con interruttore (da cavo):
no


