AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME90290 EST.M. 3 3G1 SENZA SP/PR. BI

copiacopia
FANTON SPA - FME90290 EST.M. 3 3G1 SENZA SP/PR. BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Bianco

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di conduttori - 3

  • Con conduttore di terra -

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8015450902905

Codice prodotto

FME90290

Cod. produttore

90290

Produttore

FME

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Bianco

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di conduttori:

3

Con conduttore di terra:

Diametro esterno approssimativo:

7 mm

Cordone estensibile 3m 3G1 05VVH8-F senza spina e senza presa