AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME92121 LIN.M. 3 3G1 - S11+P11 NE

copiacopia
FANTON SPA - FME92121 LIN.M. 3 3G1 - S11+P11 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Collegamento 1 - Presa Euro (P10)

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8015450921210

Codice prodotto

FME92121

Cod. produttore

92121

Produttore

FME

Lunghezza:

3 m

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Nero

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Collegamento 1:

Presa Euro (P10)

Numero di conduttori:

3

Collegamento 2:

Presa mobile europea

Con conduttore di terra:

Cavo spiralato:

no

Con interruttore (da cavo):

no

Prolunga lineare 3 m. H05VV-F 3G1 spina e presa 2P+T 10A