FANTON SPA - FME92650 LIN.M. 3 3G1 - S17+P40 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 m
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna - Bianco
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Collegamento 1 - Altri
Confezione
12 PZ
EAN
8015450150207
Codice prodotto
FME92650
Cod. produttore
92650
Produttore
FME
Lunghezza:
3 m
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Bianco
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Collegamento 1:
Altri
Numero di conduttori:
3
Collegamento 2:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Ingresso cavi raccordo 1:
Lineare
Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1:
Altri
Corrente nominale:
16 A
Ingresso cavi raccordo 2:
Lineare
Resistenza alla temperatura:
5...70 °C
Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2:
Altri
Con conduttore di terra:
sì
Con cavo di alimentazione percablato:
no
Tensione nominale:
200...250 V
Cavo spiralato:
no
Con interruttore (da cavo):
no
Frequenza:
50...60 Hz
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
6.8 mm
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno