AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0026904 TOLEDO GLOBO G120 2450LM 865 E27 CL.A++

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 20...20 W

  • Flusso luminoso - 2450...2450 lm

  • Temperatura di colore - 6500...7150 K

  • Lunghezza - 172 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5410288269047

Codice prodotto

SYL0026904

Cod. produttore

0026904

Produttore

SYL

Base:

E27

Potenza della lampada:

20...20 W

Flusso luminoso:

2450...2450 lm

Temperatura di colore:

6500...7150 K

Lunghezza:

172 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

123 lm/W

Diametro:

120 mm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

0...0 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

20 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.11

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Alternativa compatta ed efficiente per lampade a incandescenza, alogene e fluorescenti compatte ad alta potenza. 87% di risparmio energetico. Luce istantanea con un semplice tocco di un interruttore. Adatto per la sostituzione di 150 W lampade ad incandescenza. Distribuzione uniforme della luce. Buona resa cromatica (CRI 80). Perfetto per gli hotel, ristoranti, atri, corridoi, trombe delle scale,? receptionareas, stanze con soffitto alto? costi