AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0027341 TOLEDO GOCCIA RT 7W 806LM 827 E27 CL.A++

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 104 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288273419

Codice prodotto

SYL0027341

Cod. produttore

0027341

Produttore

SYL

Base:

E27

Potenza della lampada:

7...7 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

104 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

115 lm/W

Diametro:

60 mm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

0...0 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.11

ToLEDo RT A60 CL 7W 806LM E27 SL 2700K.