FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2691958 SYL-LIGHTER LED II 165/240 MODULO EMERGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Altri
Dispositivo di controllo - Altri
Tensione nominale - 165...240 V
Con collegamento per controllo remoto - sì
Classe di protezione - I
Confezione
1 PZ
EAN
5025768919581
Codice prodotto
SYL2691958
Cod. produttore
2691958
Produttore
SYL
Lampada:
Altri
Dispositivo di controllo:
Altri
Tensione nominale:
165...240 V
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Classe di protezione:
I
SYL-LIGHTER LED II 165~240 EMG PACK. Pacchetto di emergenza per downlight non gestito di 3 ore (ordine in aggiunta a un dispositivo standard e connessione tramite terminali push). Include convertitore, batteria, interruttore di test e indicatore LED verde remoto. IP20/IK01. Classe I.