AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI CZ - EBOE-KKKE80.300 TERMINALE 300X80MM

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ - EBOE-KKKE80.300 TERMINALE 300X80MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Superficie - Altri

  • Colore - Grigio

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339955282

Codice prodotto

EBOE-KKKE80.300

Cod. produttore

E-KKKE80.300

Produttore

FCZ

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Superficie:

Altri

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL:

7030

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da terminale chiusura, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).