FEMI CZ - EBOE-KKST80.600 DERIV. T 600X80MM RI250MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi - 600 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Raggio interno di curvatura - 250 mm
Modello - Giunto integrato
Confezione
1 PZ
EAN
4013339954681
Codice prodotto
EBOE-KKST80.600
Cod. produttore
E-KKST80.600
Produttore
FCZ
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi:
600 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Raggio interno di curvatura:
250 mm
Modello:
Giunto integrato
Superficie:
Altri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7030
Qualità del materiale:
Altri