FEMI CZ - EBOE-KKW50.100 CURVA ORIZZ. 90 RI25 100X50MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Superficie - Altri
Raggio interno di curvatura - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013339953653
Codice prodotto
EBOE-KKW50.100
Cod. produttore
E-KKW50.100
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Superficie:
Altri
Raggio interno di curvatura:
75 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altri