FEMI CZ - EBOE-KKB80.100 CURVA ORIZZ. 90 LARGO RAGGIO 100X80MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Superficie - Altri
Raggio interno di curvatura - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013339953202
Codice prodotto
EBOE-KKB80.100
Cod. produttore
E-KKB80.100
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Superficie:
Altri
Raggio interno di curvatura:
150 mm
Colore:
Grigio
Modello:
Giunto integrato
Qualità del materiale:
Altri