FEMI CZ - EBOE-KKRR80.300 RIDUZIONE DESTRA 300-200X80MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza lato piccolo - 200 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Modello - Giunto integrato
Confezione
1 PZ
EAN
4013339955053
Codice prodotto
EBOE-KKRR80.300
Cod. produttore
E-KKRR80.300
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza lato piccolo:
200 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Modello:
Giunto integrato
Colore:
Grigio
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Altri


