AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I13GXI040Q SUPPORTO 13-U 11-33 PIEGATO 40X40-3.0 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I13GXI040Q SUPPORTO 13-U 11-33 PIEGATO 40X40-3.0 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U

  • Modello - Piastra di testa a vite

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a pannello (parete) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210002248

Codice prodotto

FCZA0I13GXI040Q

Cod. produttore

A0I13GXI040Q

Produttore

FCZ

Adatto per:

Profilo a U

Modello:

Piastra di testa a vite

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a pannello (parete):

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto U piegato, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile,farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.