FEMI-CZ SPA - FCZA0I54U7X300K MENSOLA 54 INCASSO 300(+40)X50X50 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Lunghezza - 300 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 300...300 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8029210003788
Codice prodotto
FCZA0I54U7X300K
Cod. produttore
A0I54U7X300K
Produttore
FCZ
Altezza:
50 mm
Lunghezza:
300 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
300...300 mm
Larghezza:
50 mm
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)


