FEMI-CZ SPA - FCZA0S30B3B045M PROFILATO OMEGA 45X15-2.0 3M S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza - 3000 mm 
- Forma del profilo - Altri 
- Materiale - Acciaio 
- Superficie - Zincato Sendzimir 
- Larghezza - 45 mm 
Confezione
- 3 M 
EAN
8029210005812
Codice prodotto
FCZA0S30B3B045M
Cod. produttore
A0S30B3B045M
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Altri
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
45 mm
Altezza:
15 mm
Modello:
Profilo semplice
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
0.23 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
2.8 cm4
Momento di resistenza Wy:
0.25 cm³
Momento di resistenza Wz:
1.23 cm³


