FEMI-CZ SPA - FCZA0S31G3X030Q PROFILATO 31-P 11-33 30-3.0 3M S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza - 3000 mm 
- Forma del profilo - Profilo a I 
- Materiale - Acciaio 
- Superficie - Zincato Sendzimir 
- Larghezza - 30 mm 
Confezione
- 3 M 
EAN
8029210005874
Codice prodotto
FCZA0S31G3X030Q
Cod. produttore
A0S31G3X030Q
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a I
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
30 mm
Modello:
Profilo semplice
Larghezza della fessura:
17 mm
Spessore del materiale:
3 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no


