FEMI-CZ SPA - FCZA0S32G3F030Q PROFILATO 32-L 11-33 30X30-3.0 3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a L
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Larghezza - 30 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210006017
Codice prodotto
FCZA0S32G3F030Q
Cod. produttore
A0S32G3F030Q
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a L
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
30 mm
Altezza:
30 mm
Modello:
Profilo semplice
Larghezza della fessura:
17 mm
Spessore del materiale:
3 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 2 lati
Dentato:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no


