AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S33J3C055M PROFILO 33-C 11-50 55X18-2.0 3M S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S33J3C055M PROFILO 33-C 11-50 55X18-2.0 3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 55 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210006314

Codice prodotto

FCZA0S33J3C055M

Cod. produttore

A0S33J3C055M

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

55 mm

Altezza:

18 mm

Modello:

Profilo semplice

Larghezza della fessura:

34 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

0.6 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

8.6 cm4

Momento di resistenza Wy:

0.41 cm³

Momento di resistenza Wz:

2.97 cm³

Profilo 33-C 11/50. Materiale: Acciaio Zincato Sendzimir. Spessore: 2.0 mm. Lunghezza: 3000 mm. Base: 55 mm. Altezza: 18 mm.