AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S34J3F050K PROFILATO 34-C 11-50 50X30-1.5 3M S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S34J3F050K PROFILATO 34-C 11-50 50X30-1.5 3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 50 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210006420

Codice prodotto

FCZA0S34J3F050K

Cod. produttore

A0S34J3F050K

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

50 mm

Altezza:

30 mm

Modello:

Profilo semplice

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

0.98 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

4.96 cm4

Momento di resistenza Wy:

0.46 cm³

Momento di resistenza Wz:

1.91 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato C, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.