AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z25KRN040UU SUPPORTO 25 UR1(X2) A PAVIMENTO 40X80 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z25KRN040UU SUPPORTO 25 UR1(X2) A PAVIMENTO 40X80 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a C

  • Modello - Piastra di testa a vite

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210093390

Codice prodotto

FCZA0Z25KRN040UU

Cod. produttore

A0Z25KRN040UU

Produttore

FCZ

Adatto per:

Profilo a C

Modello:

Piastra di testa a vite

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a pannello (parete):

no

Supporto a pavimento UR1/80 saldato. Materiale: Acciaio Zincato a caldo dopo lavorazione. Spessore: 6.0 mm.