FEMI-CZ SPA - FCZA0Z31G3X030Q PROFILATO 31-P 11-33 30-3.0 3M Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a I
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 30 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210010762
Codice prodotto
FCZA0Z31G3X030Q
Cod. produttore
A0Z31G3X030Q
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a I
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
30 mm
Modello:
Profilo semplice
Larghezza della fessura:
17 mm
Spessore del materiale:
3 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no