FEMI-CZ SPA - FCZA0Z33D3E030P PROFILATO 33-U 9-33 30X25-2.5 3M Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 30 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210011073
Codice prodotto
FCZA0Z33D3E030P
Cod. produttore
A0Z33D3E030P
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
30 mm
Altezza:
25 mm
Modello:
Profilo semplice
Larghezza della fessura:
25 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Larghezza del foro:
7 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no