FEMI-CZ SPA - FCZA0Z43S3I040P PROFILATO 2X UR1 FORATO 40X80-2.5 3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 40 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210011585
Codice prodotto
FCZA0Z43S3I040P
Cod. produttore
A0Z43S3I040P
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
40 mm
Altezza:
80 mm
Modello:
Profilo doppio
Spessore del materiale:
2.5 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Dentato:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
31.74 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
13.96 cm4
Momento di resistenza Wy:
7.74 cm³
Momento di resistenza Wz:
6.89 cm³


