FEMI-CZ SPA - FCZA0Z45R3K050Q PROFILATO UR2 FORATO 50X50-3.0 3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 50 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210131382
Codice prodotto
FCZA0Z45R3K050Q
Cod. produttore
A0Z45R3K050Q
Produttore
FCZ
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
50 mm
Altezza:
50 mm
Modello:
Profilo semplice
Larghezza della fessura:
26 mm
Spessore del materiale:
3 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Dentato:
no
Larghezza del foro:
13 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no


