FEMI-CZ SPA - FCZA0Z45R6K050Q PROFILATO UR2 FORATO 50X50-3.0 6M Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza - 6000 mm 
- Forma del profilo - Profilo a U 
- Materiale - Acciaio 
- Superficie - Zincato a caldo 
- Larghezza - 50 mm 
Confezione
- 6 M 
EAN
8029210011707
Codice prodotto
FCZA0Z45R6K050Q
Cod. produttore
A0Z45R6K050Q
Produttore
FCZ
Lunghezza:
6000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
50 mm
Altezza:
50 mm
Modello:
Profilo semplice
Larghezza della fessura:
26 mm
Spessore del materiale:
3 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Dentato:
no
Larghezza del foro:
13 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no


