FEMI-CZ SPA - FCZA0Z78CXK025T10DJ ATTACCO TR.H25 UR2 DOPP.+2M10X160J-5.0 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Acciaio inossidabile, decapato - no
Confezione
10 PZ
EAN
8029210093857
Codice prodotto
FCZA0Z78CXK025T10DJ
Cod. produttore
A0Z78CXK025T10DJ
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da attacco a trave, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.