FEMI-CZ SPA - FCZA0Z81092 PIASTRA C 92-UR1-40X40 190X46-6.0 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a U
Modello - Giunto esterno
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8029210014227
Codice prodotto
FCZA0Z81092
Cod. produttore
A0Z81092
Produttore
FCZ
Adatto per:
Profilo a U
Modello:
Giunto esterno
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio:
no
Sulla guida:
sì
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero fori / fessure per lato:
4
All'interno del binario:
no