AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I24AXC100H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 100X75 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I24AXC100H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 100X75 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Altezza del canale portacavi - 73 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

  • Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210026800

Codice prodotto

FCZA3I24AXC100H

Cod. produttore

A3I24AXC100H

Produttore

FCZ

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Altezza del canale portacavi:

73 mm

Materiale:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile,farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.