FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXD300H CHIUSURA DI ESTREMITA 300X100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 102 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
6 PZ
EAN
8029210027128
Codice prodotto
FCZA3I26FXD300H
Cod. produttore
A3I26FXD300H
Produttore
FCZ
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
102 mm
Materiale:
Acciaio
Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.