FEMI-CZ SPA - FCZA3I45F1C200D DERIV. T VERT. BASSO 200X75-R=100 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, laterale
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8029210031637
Codice prodotto
FCZA3I45F1C200D
Cod. produttore
A3I45F1C200D
Produttore
FCZ
Tipo di costruzione:
Derivazione a T verticale, laterale
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi