FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3D300F CANALE AERATO 300X100-1.0-3M S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 102 mm
Larghezza - 300 mm
Spessore del materiale - 1 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 30000 mm²
Confezione
12 M
EAN
8029210034591
Codice prodotto
FCZA3S01F3D300F
Cod. produttore
A3S01F3D300F
Produttore
FCZ
Altezza:
102 mm
Larghezza:
300 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
30000 mm²
Con coperchio:
no
Foratura laterale:
sì
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir