FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F2C100D RIDUZIONE CENTRALE 100-75X75 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza lato piccolo - 75 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
EAN
8029210038018
Codice prodotto
FCZA3S20F2C100D
Cod. produttore
A3S20F2C100D
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
100 mm
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza lato piccolo:
75 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir


