FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F5D300D RIDUZIONE CENTRALE 300-200X100 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 102 mm
Larghezza lato piccolo - 200 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
EAN
8029210038223
Codice prodotto
FCZA3S20F5D300D
Cod. produttore
A3S20F5D300D
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
102 mm
Larghezza lato piccolo:
200 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir