FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F6C400F RIDUZIONE CENTRALE 400-300X75 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8029210038261
Codice prodotto
FCZA3S20F6C400F
Cod. produttore
A3S20F6C400F
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir


