FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F7C500F RIDUZIONE CENTRALE 500-400X75 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 500 mm
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza lato piccolo - 400 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8029210038346
Codice prodotto
FCZA3S20F7C500F
Cod. produttore
A3S20F7C500F
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
500 mm
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza lato piccolo:
400 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir