FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F1B100D RIDUZIONE DESTRA 100-50X50 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 52 mm
Larghezza lato piccolo - 50 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
EAN
8029210038629
Codice prodotto
FCZA3S21F1B100D
Cod. produttore
A3S21F1B100D
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
100 mm
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Larghezza lato piccolo:
50 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir