FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F6C600F RIDUZIONE DESTRA 600-300X75 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 600 mm
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8029210038964
Codice prodotto
FCZA3S21F6C600F
Cod. produttore
A3S21F6C600F
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
600 mm
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir