FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F3C150D RIDUZIONE SINISTRA 150-100X75 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza lato piccolo - 100 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
EAN
8029210039442
Codice prodotto
FCZA3S22F3C150D
Cod. produttore
A3S22F3C150D
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir