FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXC100H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 100X75 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 73 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no
Confezione
8 PZ
EAN
8029210040301
Codice prodotto
FCZA3S24AXC100H
Cod. produttore
A3S24AXC100H
Produttore
FCZ
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Altezza del canale portacavi:
73 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no