FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXD200H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 200X100 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 98 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no
Confezione
6 PZ
EAN
8029210040387
Codice prodotto
FCZA3S24AXD200H
Cod. produttore
A3S24AXD200H
Produttore
FCZ
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
98 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no