FEMI-CZ SPA - FCZA3S39F1B150D CURVA SGHEMBA 90 SX ALTO 150X50-R=100 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Cambio di direzione - In salita 
- Angolo / Raggio (valore) - 90° 
- Altezza del canale portacavi - 50 mm 
- Larghezza del canale portacavi - 150 mm 
- Materiale - Acciaio 
Confezione
- 2 PZ 
EAN
8029210043609
Codice prodotto
FCZA3S39F1B150D
Cod. produttore
A3S39F1B150D
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
In salita
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Fori di montaggio sul fondo:
no


