AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S44F1C100D DERIV. T VERT. ALTO VP 100X75-R=100 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S44F1C100D DERIV. T VERT. ALTO VP 100X75-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, perpendicolare

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210044873

Codice prodotto

FCZA3S44F1C100D

Cod. produttore

A3S44F1C100D

Produttore

FCZ

Tipo di costruzione:

Derivazione a T verticale, perpendicolare

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione T alto var. piano, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.