FEMI-CZ SPA - FCZA3S62X1X015M KIT BARRETTA TERRA + N.2 VITI S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Linguetta di connessione
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
10 PZ
EAN
8029210046389
Codice prodotto
FCZA3S62X1X015M
Cod. produttore
A3S62X1X015M
Produttore
FCZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Linguetta di connessione
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto di messa a terra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


