AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V05G3R500B COPERCHIO CANALE 500-0.6-3M V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V05G3R500B COPERCHIO CANALE 500-0.6-3M V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 500 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

Confezione

  • 6 M

EAN

8029210049335

Codice prodotto

FCZA3V05G3R500B

Cod. produttore

A3V05G3R500B

Produttore

FCZ

Larghezza del coperchio:

500 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Colore:

Blu

Adatto per canale / passerella portacavi:

Spessore del materiale:

0.6 mm

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.