FEMI-CZ SPA - FCZA3V15G1P300D COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 300-R=100 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Colore - Blu
Confezione
4 PZ
EAN
8029210051055
Codice prodotto
FCZA3V15G1P300D
Cod. produttore
A3V15G1P300D
Produttore
FCZ
Larghezza:
300 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Colore:
Blu
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Numero RAL:
5012