AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V20F6C400F RIDUZIONE CENTRALE 400-300X75 V

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V20F6C400F RIDUZIONE CENTRALE 400-300X75 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 400 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza lato piccolo - 300 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210051758

Codice prodotto

FCZA3V20F6C400F

Cod. produttore

A3V20F6C400F

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

400 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza lato piccolo:

300 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.